UKFC212-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:-T-UKFC212
FAG:UKFC212-J7
Rubix:798752232000
fabricante:0823456000000
EAN:4054366901866
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Anchura195 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKFC212-J7


Soporte-brida UKFC

Información técnica


Atributos
Peso neto4960 g
Diámetro interior55 mm
Anchura195 mm
Distancia de fijación entre ejes160 mm
Materialhierro fundido gris
Altura195 mm
Longitud195 mm
Serieukfc
Anchura de rodamiento total51.2 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Diámetro exterior62 mm
Peso4.95 kg
Forma de montajebrida redonda de cuatro pernos con manguito adaptador
270,67 € Sin IVA
/ unidad
327,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días