Referencias
SNR:UCF204
Rubix:799226132000
EAN:3413529507658





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCF204
Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | ucf200 |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Peso | 0.59 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € Sin IVA
/ unidad
23,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días