FYJ 90 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FYJ 90 TF
Rubix:798009762000
fabricante:90394
EAN:7316570063769
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Anchura63.5 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYJ 90 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)97,9x235x180 mm
Peso neto10840 g
Diámetro interior90 mm
Anchura63.5 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Materialacero para rodamientos
Altura90 mm
Longitud235 mm
Anchura de rodamiento total89 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r72000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95600 N
Diámetro exterior235 mm
552,98 € Sin IVA
/ unidad
669,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días