Referencias
INA:RAT35-XL
Rubix:620700823022
fabricante:0008280920000
EAN:4012802793307


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 94 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : RAT35-XL
Soportes RAT, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 94 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | chapa de acero |
| Altura | 123 mm |
| Longitud | 123 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Diámetro exterior | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,68 € Sin IVA
/ unidad
75,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días