Referencias
FAG:UKFL218-J7
Rubix:798752214000
fabricante:0823767000000
EAN:4054366901934


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 205 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 265 mm |
Detalles de producto : UKFL218-J7
Soporte-brida UKFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura | 205 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 265 mm |
| Material | hierro fundido grafítico laminar (hierro fundido conforme a jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 320 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 68 mm |
| Sujeción | 18 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Diámetro exterior | 84.7 mm |
| Peso | 10.91 kg |
| Forma de montaje | con manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,09 € Sin IVA
/ unidad
1014,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días