Referencias
FAG:UCFC205-16-J7
Rubix:798752422000
fabricante:0821718660000
EAN:4054366899026


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Detalles de producto : UCFC205-16-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | hierro fundido de grafito laminar (carcasa); rodamiento: acero estándar para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 115 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 34.1 mm |
| Peso | 0.94 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,79 € Sin IVA
/ unidad
78,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días