Referencias
Ref. sustituida:-T-UKF208
FAG:UKF208-J7
Rubix:798752247000
fabricante:0812153550000
EAN:4047643261982


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
Detalles de producto : UKF208-J7
Soporte-brida UKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1990 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Altura | 36 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | ukf |
| Anchura de rodamiento total | 46 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 47.7 mm |
| Peso | 1.99 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,98 € Sin IVA
/ unidad
143,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días