Referencias

INA:PCFTR30-XL
Rubix:620600418022
fabricante:0008318080000
EAN:4012802791013
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura40 mm
Distancia de fijación entre ejes116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCFTR30-XL


Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura40 mm
Distancia de fijación entre ejes116 mm
Materialhierro fundido
Altura117 mm
Longitud116 mm
Seriepcftr..-xl
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior117 mm
87,07 Sin IVA
/ unidad
105,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días