Referencias
INA:PME55-XL
Rubix:621100203022
fabricante:0009831950000
EAN:4064327886767


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : PME55-XL
Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 27.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 185 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Serie | pme..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 27.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Diámetro exterior | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,64 € Sin IVA
/ unidad
204,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días