Referencias
NTN:M-UCFL204D1
Rubix:799225862000
EAN:4547359765472




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : M-UCFL204D1
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x65x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 446 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | acero fundido |
| Altura | 33.3 mm |
| Longitud | 113 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € Sin IVA
/ unidad
23,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días