Referencias
SNR:ESF212
Rubix:798450223000
fabricante:ESF.212
EAN:3413529508099




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 33.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
Detalles de producto : ESF 212
carcasa de hierro fundido gris, rodamiento radial de bolas insertable con collarín excéntrico de bloqueo, retén de labio simple
cuerpo de hierro fundido, rodamiento de bolas con inserto radial y anillo excéntrico, retén de un labio
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 33.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | esf200 |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52500 N |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Peso | 4.03 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,01 € Sin IVA
/ unidad
212,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días