SUCFC 205 INOX

Unidad con brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:SSUCFC205
Rubix:799033446000
fabricante:893529
EAN:3660338459870
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes63.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SUCFC 205 INOX


Unidades alojadas en bridas de acero inoxidable. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas - Acero inoxidable

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura34.1 mm
Distancia de fijación entre ejes63.6 mm
Materialacero inoxidable
Altura29.7 mm
Seriessucfc200
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior115 mm
Peso0.96 kg
97,16 € Sin IVA
/ unidad
117,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días