Referencias
SNR:UCFLE205
Rubix:798596299000
EAN:3413529527267





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Detalles de producto : UCFLE 205
cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x80x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 640 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Peso | 0.61 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días