RFE25-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:RFE25-XL
Rubix:620500208022
fabricante:0008276220000
EAN:4012802793741
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura44.5 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RFE25-XL


Soportes RFE, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura44.5 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialhierro fundido grafítico en escamas
Altura36.4 mm
Longitud115 mm
Serierfe..-xl
Anchura de rodamiento total44.5 mm
Sujeción22 mm
Diámetro de agarres de fijación9 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Diámetro exterior115 mm
Peso0.8 kg
Forma de montajeunidad de alojamiento con brida de cuatro pernos (redonda, espiga de centrado estrecha)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,83 Sin IVA
/ unidad
90,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días