UCF314

SNR - Unidad de rodamiento - UCF.305

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCF314
Rubix:799226154000
fabricante:UCF314
EAN:3413529541843
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Anchura78 mm
Distancia de fijación entre ejes178 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF314


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante

Cualidades

-Gama JIS e ISO de una sola pieza
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de las máquinas agrícolas, este inserto es ideal para aplicaciones donde factores como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de rodamientos autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia gama de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación, máquinas de embalaje, sistemas de transporte y muchas otras más.
El portafolio de SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Anchura78 mm
Distancia de fijación entre ejes178 mm
Materialhierro fundido (carcasa);acero al cromo (inserto de cojinete)
Altura226 mm
Longitud226 mm
Serieucf300
Anchura de rodamiento total78 mm
Diámetro de agarres de fijación25 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r68000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104260 N
Diámetro exterior150 mm
Peso9.38 kg
458,48 € Sin IVA
/ unidad
554,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días