Referencias
FAG:UCFC218-56-J7
Rubix:798752377000
fabricante:0823168300000
EAN:4054366901590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Anchura | 265 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 220 mm |
Detalles de producto : UCFC218-56-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12330 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Anchura | 265 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 220 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido con grafito laminar; anillos de rodamiento/elementos rodantes: acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 96 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 96 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Diámetro exterior | 96 mm |
| Peso | 12.33 kg |
| Forma de montaje | carcasa de brida redonda de cuatro pernos (con asiento piloto); bloqueo por tornillo prisionero (inserto radial uc218-56 en carcasa fc218) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,20 € Sin IVA
/ unidad
888,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días