UKF216H

SNR - Unidad de rodamiento - UKF.216H

Ver información técnica

Referencias

SNR:UKF216H
Rubix:799226163000
fabricante:UKF.216H
EAN:3413529508471
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Anchura44 mm
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKF216H


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con manguito de fijación, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Anchura44 mm
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Materialacero inoxidable;plástico;hierro fundido
Altura73 mm
Longitud208 mm
Serieukf200
Anchura de rodamiento total73 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r54200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72500 N
Diámetro exterior140 mm
Peso7.31 kg
521,85 Sin IVA
/ unidad
631,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días