FYTBK 30 TR

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYTBK 30 TR
Rubix:798184804000
fabricante:6522
EAN:7316570380491
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTBK 30 TR


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life
- Lightweight
- Strong

Aplicaciones

Agricultural Machinery, Construction Equipment, Conveyor Systems, Textile Machines and Fans as Well as in Machines for Food and Beverage Processing and Packaging

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,2x142,5x60 mm
Peso neto446,5 g
Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialcomposite
Altura142.5 mm
Longitud83 mm
Seriefytbk..-tr
Diámetro de agarres de fijación12.3 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior76.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,41 Sin IVA
/ unidad
74,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días