Referencias
PTN:UCF202
Rubix:799033591000
fabricante:893545
EAN:3660338460036
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes64 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF 202


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura86 mm
Distancia de fijación entre ejes64 mm
Materialcast iron
Altura33.3 mm
Longitud86 mm
Serieucf200
Anchura de rodamiento total11 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Peso0.62 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 Sin IVA
/ unidad
36,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días