Referencias
NSK:UCFA206D1
Rubix:798359955000
fabricante:UCFA206D1 N
EAN:00029176615504


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 115 mm |
Detalles de producto : UCFA206D1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 930 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 115 mm |
| Material | steel / cast iron |
| Altura | 141 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Serie | ucfa |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,75 € Sin IVA
/ unidad
68,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días