Referencias
INA:RCJTY70-XL
Rubix:621400400022
fabricante:0009387690000
EAN:4064327886101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTY70-XL
Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 258 mm |
| Longitud | 258 mm |
| Serie | rcjty..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 82.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 21 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Diámetro exterior | 258 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,06 € Sin IVA
/ unidad
434,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días