Referencias
FAG:UCFC202-J7
Rubix:798752430000
fabricante:0821592700000
EAN:4047643337106


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 55.1 mm |
Detalles de producto : UCFC202-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 55.1 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; inserto del rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12.7 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 28.3 mm |
| Peso | 0.76 kg |
| Forma de montaje | carcasa con brida redonda de cuatro tornillos, bloqueo mediante tornillos prisioneros en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € Sin IVA
/ unidad
66,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días