UKF210-J7

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
FAG:UKF210-J7
Rubix:798752245000
fabricante:0812158000000
EAN:4047643261715
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Anchura143 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKF210-J7


Soporte-brida UKF

Información técnica


Atributos
Peso neto2730 g
Diámetro interior45 mm
Anchura143 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialhierro fundido con grafito en escamas (hierro fundido conforme a jis g 5501)
Altura40 mm
Serieukf
Anchura de rodamiento total55 mm
Sujeción18 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Diámetro exterior52.2 mm
Peso2.73 kg
Forma de montajealojamiento con brida de cuatro pernos (versión cuadrada) con casquillo adaptador
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,71 Sin IVA
/ unidad
188,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días