Referencias
Ref. sustituida:-T-UCF213-41
FAG:UCF213-41-J7
Rubix:798752475000
fabricante:0812168660000
EAN:4047643261364


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65.087 mm |
|---|---|
| Anchura | 187 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 149 mm |
Detalles de producto : UCF213-41-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65.087 mm |
| Anchura | 187 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 149 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 69.7 mm |
| Longitud | 65.1 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 50 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Peso | 4.9 kg |
| Forma de montaje | brida de cuatro pernos (pasadores roscados) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,04 € Sin IVA
/ unidad
285,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días