Referencias
FAG:UKF215-J7
Rubix:798752242000
fabricante:0812181090000
EAN:4054366895448


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
Detalles de producto : UKF215-J7
Soporte-brida UKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 56 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Serie | ukf |
| Anchura de rodamiento total | 73 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Peso | 7.13 kg |
| Forma de montaje | manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,52 € Sin IVA
/ unidad
576,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días