RCJO35-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:RCJO35-XL
Rubix:798073099000
fabricante:0008990890000
EAN:4012802807547
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura135 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJO35-XL


Soportes RCJO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53,4x135x70 mm
Peso neto2550 g
Diámetro interior35 mm
Anchura135 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialacero
Seriercjo..-xl
Carga estática básica, radial - C0r20900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36500 N
Diámetro exterior135 mm
175,36 € Sin IVA
/ unidad
212,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días