Referencias
RHP:SLFL5/8
Rubix:620210824011
fabricante:SLFL5/8 R
EAN:00747023031207


Resumen técnico
| Anchura | 27.38 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | bearing steel |
Detalles de producto : SLFL5/8
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
SLFL suministrado con rodamiento 1000G, SLFL-EC con 1200ECG y SLFL-A con 1200G.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Anchura | 27.38 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | bearing steel |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 58.7 mm |
| Serie | slfl |
| Anchura de rodamiento total | 27.38 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7.1 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9550 N |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Peso | 0.2 kg |
| Forma de montaje | pressed steel flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,54 € Sin IVA
/ unidad
30,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días