Referencias
FAG:UCF205-15-J7
Rubix:798752502000
fabricante:0812099590000
EAN:4047643251600


Resumen técnico
| Diámetro interior | 23.812 mm |
|---|---|
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Detalles de producto : UCF205-15-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 860 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 23.812 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar (hierro fundido según jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 27 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Sujeción | 13 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 35.8 mm |
| Peso | 0.86 kg |
| Forma de montaje | brida cuadrada de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,63 € Sin IVA
/ unidad
63,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días