CAJA 100 U. GUANTE T-9 SOLO 990 INCOLORO PVC S/POLVO

Solo 990

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:990-9
Rubix:798291936000
fabricante:34990009
EAN:3245429904196
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud240 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9 SOLO 990 INCOLORO PVC S/POLVO


Guante translúcido de PVC de polvo. Precisión y destreza: grosor reducido. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Fácil de poner y de quitar. Protección adaptada a usos de corta duración Ambidiestro, borde enrollado, Longitud: 24 cm.
Normas: EN ISO 374-1: 2016 Tipo C, EN ISO 374-5: 2016

Cualidades

Excelente dextreza y precisión.

Aplicaciones

Industria mecánica/automotriz: montaje de piezas pequeñas.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud240 mm
Colorblanco
Material Principalpvc
Embalaje100 guantes/caja; 1000 guantes/caja
Grosor0.07 mm
Materialpvc
En polvono
Categoría3
4,55 Sin IVA
/ unidad
5,51 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño