Referencias
MAPA:997-7
Rubix:798342305000
fabricante:34997767
EAN:3384129977670

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7 SOLO 997 AZUL NITRILO [EX-SOLO BLUE]
Guante nitrilo desechable sin polvo azul ideal en entornos grasientos. Excelente destreza gracias a la flexibiliad y a la finura del material. Recomendado para entornos aceitosos en industria. Usado solo o como sobreguante.
Cualidades
Punta de los dedos granulados para un mejor agarre. Uso alimentario.
Aplicaciones
Industria aeronáutica, mecánica y laboratorio.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 100 guantes/caja; 1000 guantes/caja |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,50 € Sin IVA
/ unidad
11,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
