CAJA 100 U. GUANTE T-9,5-10/XL 93-852 MICROFLEX NEGRO NITRILO S/POLVO
MICROFLEX 93852
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-852 9.5-10
Rubix:798615840000
fabricante:93852100
EAN:0076490462536



Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9,5-10/XL 93-852 MICROFLEX NEGRO NITRILO S/POLVO
- Color distintivo negro que disimula las manchas y proporciona un fondo de contraste para identificar el material de color más claro.
- Ofrece una mayor resistencia a la tracción comparado con los estándares ASTM D6319 y EN 455, permitiendo que las manos se muevan más libremente y con más comodidad durante el uso de los guantes Microflex 93-852.
- Enteramente con textura y fórmula sin espuma, dotando al usuario de un agarre firme en entornos húmedos y durante la manipulación de objetos.
- No contiene látex de caucho natural ni polvo, para proteger a los usuarios de alergias cutáneas tipo I, irritaciones y sequedad.
Distinct black color to mask stains.
Cualidades
Color negro distintivo para ocultar las manchas.
Aplicaciones
Body Shop|General Purpose Auto Aftermarket|Paint Shop|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Body Shop
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 09,5/10 |
|---|---|
| Longitud | 245 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | case=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días