Referencias
KCL:743-7
Rubix:798841730000
fabricante:074307082C
EAN:4008198774372




Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-7 743 DERMATRIL P
Dermatril® P 743 es un guante desechable de 28 cm de largo según EN374 con un grosor de 0,2 mm. La resistencia química y mecánica es mayor en comparación con Dermatril® 740. Por lo tanto, este guante se puede utilizar durante un período más largo y ofrece protección contra un espectro químico más amplio. El guante Dermatril® P 743 está aprobado para manipulación y procesamiento de alimentos de acuerdo con la UE 1935/2004.
Cualidades
Disposable protective glove, very good sensitivity, extremely comfortable, increased tear resistance, roughened fingertips for improved grip , good chemical resistance, snug fit.
Aplicaciones
Manipulación y procesamiento de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 579 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 280 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 10 pieces |
| Grosor | 0.2 mm |
| Material | nitrile |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,99 € Sin IVA
/ unidad
31,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
