CAJA 100 U. GUANTE T-9,5-10/XL 92-600 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO

TouchNTuff 92600

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:92600100
Rubix:798256332000
fabricante:92600100
EAN:0076490493356
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño09,5/10
Longitud240 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9,5-10/XL 92-600 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO


  • Los guantes desechables pueden ser incómodos, pero los guantes TouchNTuff 92-600 son reconocidos por su comodidad superior y durabilidad. Estos guantes verdes turquesa de nitrilo de TouchNTuff, líderes en venta, son los guantes desechables líderes en el mundo, contra salpicaduras de productos químicos.
  • Hechos con la Tecnología TNT CHEMICAL SPLASH RESISTANCE, un material patentado de Ansell.
  • Su diseño grueso de 5 mil los hace lo suficientemente robustos para ofrecer mayor durabilidad. Y debido a que están hechos de nitrilo suave y elástico y han sido doblemente clorados, estos guantes de nitrilo se sienten lisos y cómodos al tacto.
  • Estos guantes son libres de silicona, así que no causan ojo de pescado o defectos al manejar objetos con pinturas, acabados y recubrimientos. También disponibles en paquetes pequeños, compatibles con máquinas vending.
An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Cualidades

TouchNTuff® 92-600 guantes verdes turquesa de nitrilo son los guantes desechables líderes en el mundo, contra salpicaduras de productos químicos.

Aplicaciones

Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical|Agriculture|Utilities|Warehousing
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño09,5/10
Longitud240 mm
Colorverde
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalajecase=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs
Grosor0.12 mm
Materialnitrilo
Categoría3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 Sin IVA
/ unidad
28,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)