CAJA 50 U. GUANTE T-S NITRIL114 CP BLUE AZUL S/POLVO
Guantes desechables Capro Safety
Ver información técnicaReferencias
Capro Safety:NITRIL114 CP BLUE/S
Rubix:798913779000

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-S NITRIL114 CP BLUE AZUL S/POLVO
Guante de nitrilo un solo uso azul sin polvo, de grosor en doble capa de 0.38mm y longitud 30cm. precio dispensadores de 50uds
Información técnica
Atributos
| Tamaño | s |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,92 € Sin IVA
/ unidad
8,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
