CAJA 50 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-260 MICROFLEX VERDE NITRILO + NEOPRENO S/POLVO

MICROFLEX 93260

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93260060
Rubix:798755084000
fabricante:93260060
EAN:0076490070922
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño05,5/06
Longitud285 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-260 MICROFLEX VERDE NITRILO + NEOPRENO S/POLVO


Ansell diseño Microflex 93-260 para que fueran delgados, desechables y resistentes a químicos. Ofrecen niveles más altos de protección contra químicos durante períodos más largos de tiempo que los guantes normales de un solo uso. Con un grosor de sólo 7.8 mils, estos guantes de nitrilo y neopreno delgados, ofrecen esta protección superior y al mismo tiempo sensibilidad táctil mejorada y destreza para fácil manejo de piezas y herramientas pequeñas.

Los guantes Microflex 93-260 logran esto por medio de un diseño innovador de tres capas, que resiste una variedad de químicos agresivos. La capa exterior de nitrilo provee máxima protección contra diversos solventes orgánicos, mientras que la capa suave al medio de neopreno provee protección contra ácidos y bases. La última capa interior se mantiene seca al tacto, mientras ayuda en el proceso de colocación y retiro.

Los guantes desechables resistentes a químicos Microflex 93-260 cumplen con los requisitos de la certificación EN 374 en Europa, y certificación KOSHA en Corea. Cuando se realizó la prueba con químicos agresivos como el ácido sulfúrico, n-heptano, hexano y metanol, estos guantes de nitrilo y neopreno mostraron impresionantes tiempos de permeación.

Los Microflex 93-260 son libres de silicona para prevenir defectos en las superficies, cuando los usuarios manejen objetos y equipo con acabados de pintura y otros recubrimientos. Los mismos poseen un bajo nivel aceptable de 0.65 AQL para reducir el riesgo a las exposiciones debido a defectos de orificios pequeños. Los guantes Microflex 93-260 también poseen un puño extendido para mayor protección sobre la muñeca y el antebrazo.
Chemical-resistant disposable gloves that offer tough chemical protection and unparalleled comfort.

Cualidades

Guantes desechables resistentes a químicos que ofrecen una resistente protección y comodidad incomparable.

Aplicaciones

Mezcla y formulación de materias primas, Manipulación de equipos y componentes para el sector aeroespacial, Manipulación de material para pintura, como pistolas y robots, Tratamiento de fugas, pérdidas accidentales u otros derrames, Mantenimiento y limpieza de material, Montaje y desmontaje de piezas, Petroquímica, Tests de rutina y experimentales, Toma de muestras y tratamiento en laboratorio, Trasvase de líquidos y sólidos
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño05,5/06
Longitud285 mm
Colorverde
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalaje50 guantes por caja dispensadora, 10 cajas dispensadoras por caja de expedición
Grosor0.198 mm
Materialnitrilo / policloropreno
Categoría3
25,54 € Sin IVA
/ unidad
30,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño