CAJA 100 U. GUANTE T-5,5-6/XS 69-318 TOUCHNTUFF NATURAL LATEX S/POLVO

TouchNTuff 69318

Ver información técnica
Referencias
Ansell:69-318 5.5-6 XS
Rubix:799315927000
fabricante:69318060
EAN:10076490456518
brand logo
Resumen técnico
Tamaño05,5/06
Longitud240 mm
Material Principallátex
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-5,5-6/XS 69-318 TOUCHNTUFF NATURAL LATEX S/POLVO


TouchNTuff® 69-318 es un guante de látex ligero que ofrece dedos texturizados y una sensibilidad táctil superior para facilitar la manipulación de objetos pequeños e instrumentos delicados.
Designed for comfort, tactility and gripping delicate instruments.

Cualidades

  • Material de látex suave y elástico que proporciona una comodidad excepcional
  • Diseño fino y ligero para una mayor sensibilidad táctil
  • Dedos texturizados que facilitan la manipulación de objetos pequeños y herramientas delicadas
  • Cumple los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
  • También disponible en envase de venta al público (excepto EMEA)

Aplicaciones

Ciencias de la vida|Procesamiento de alimentos|Química

Información técnica


Atributos
Tamaño05,5/06
Longitud240 mm
Material Principallátex
Contacto con alimentossi
Embalaje100 guantes por dispensador (caja), 10 dispensadores por caja — 1000 guantes por caja (también se vende en cajas de 100 en algunas regiones)
Grosor0.12 mm
Materiallátex de caucho natural (nrl) / látex de caucho natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,14 Sin IVA
/ unidad
132,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)