CAJA 100 U. GUANTE T-7,0-7,5/M NITRILITE 93-401 NATURAL NITRILO S/POLVO
Nitrilito 93401
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-401-7.5
Rubix:799063198000
fabricante:93401075
EAN:10076490484818

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7,0-7,5/M NITRILITE 93-401 NATURAL NITRILO S/POLVO
La gama de guantes Nitrilite® de Ansell ofrece dos niveles de limpieza. Fabricados en un entorno controlado exento de polvo, presentan unos niveles extraordinariamente bajos de elementos por extracción y de partículas, para proteger aún mejor los productos. El polímero 100% nitrilo evita al usuario la aparición de alergias asociadas con las proteínas del látex.
También, para mejorar la seguridad, ofrecen una magnífica resistencia a productos químicos y a pinchazos. Todo esto, además de unas óptimas propiedades eléctricas, hace que los guantes Nitrilite® sean ideales para una extensa gama de sectores industriales, desde los de electrónica y biotecnologías hasta los talleres de pintura en el sector automovilístico.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
También, para mejorar la seguridad, ofrecen una magnífica resistencia a productos químicos y a pinchazos. Todo esto, además de unas óptimas propiedades eléctricas, hace que los guantes Nitrilite® sean ideales para una extensa gama de sectores industriales, desde los de electrónica y biotecnologías hasta los talleres de pintura en el sector automovilístico.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Google SuccH klarto Molekül policyddaher Kondens O
Cualidades
- Compatible con la clase 10 (ISO 4)
- Niveles muy bajos de contenido iónico y partículas para una excelente protección del producto
- Formulación de nitrilo sin proteínas de látex ni aceleradores para evitar la susceptibilidad de reacciones alérgicas de tipo I o IV
Aplicaciones
Montaje de líneas blancas, Biotecnologías, Electrónica, Talleres de pintura y pulverización, Fabricación de semiconductores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Tamaño | 07/07,5 |
| Longitud | 300 mm |
| Color | blanco |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | no |
| Embalaje | 100 guantes por caja |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
389,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días