Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51113, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51113
Rubix:051113000008
fabricante:0167147500000
EAN:4012801016636


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 51113
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 511, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 340 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction axial deep groove ball bearing (thrust ball bearing) |
| Serie | 511 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.34 kg |
| Grosor | 18 mm |
| Velocidad de referencia | 4450 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 38500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,23 € Sin IVA
/ unidad
65,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h