Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51101, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51101
Rubix:051101000002
fabricante:51101 N
EAN:0029176026362

Detalles de producto : 51101
Jaula de Acero Prensado
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Tipo de rodamiento | single-direction thrust ball bearings |
| Serie | 51101 series |
| Peso | 0.021 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 10400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,34 € Sin IVA
/ unidad
14,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días