Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52213, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 47 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:52213
Rubix:052213000010
fabricante:39829
EAN:7316577007148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 52213
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1281 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Serie | 522 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.35 kg |
| Grosor | 47 mm |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Junta | unsealed |
| Precisión | normal (standard tolerance). p5 or p6 available on request for single‑row bearings only. |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 60500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,42 € Sin IVA
/ unidad
327,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días