Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51318, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 155 mm | Anchura: 50 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51318
Rubix:051318000010
fabricante:39750
EAN:7316577006967


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 51318
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x155x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3674,9 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Serie | 513 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.8 kg |
| Grosor | 50 mm |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Junta | open (unsealed) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 182000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,01 € Sin IVA
/ unidad
705,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días