Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52208, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 36 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:52208
Rubix:052208000008
fabricante:0167155510000
EAN:4012801162647


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 52208
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 522, de doble dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 540 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | 522 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.55 kg |
| Velocidad de referencia | 6900 rpm |
| Junta | open (unsealed) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,81 € Sin IVA
/ unidad
134,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días