Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52307, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 44 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:52307
Rubix:052307000010
fabricante:39846
EAN:7316577007216
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52307


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44x68x68 mm
Peso neto678 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura44 mm
Serie523
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.68 kg
Grosor44 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Juntaopen
Precisiónnormal (standard tolerance)
Carga dinámica básica, axial - Ca49400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,79 Sin IVA
/ unidad
217,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas