Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51202, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 12 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51202
Rubix:051202000010
fabricante:39688
EAN:7316577058553


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 51202
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | 512 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.04 kg |
| Grosor | 12 mm |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Junta | open (no sealing) |
| Precisión | class normal (iso p0 / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,15 € Sin IVA
/ unidad
34,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días