Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51202, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:51202
Rubix:051202000008
fabricante:0167149970000
EAN:4012801162326
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51202


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x32x32 mm
Peso neto49 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura12 mm
Tipo de rodamientoaxial deep groove ball bearing (thrust ball bearing), single direction, separable
Serie512
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.046 kg
Grosor12 mm
Velocidad de referencia14300 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca16600 N
24,00 € Sin IVA
/ unidad
29,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas