Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53228, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 48.6 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:53228
Rubix:053228000008
fabricante:0190704030000
EAN:4012801199384
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53228


Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 532, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48,6x200x200 mm
Peso neto4460 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48.6 mm
Serie532
Materialsteel
Jaulaacero
Peso4.25 kg
Grosor48.6 mm
Velocidad de referencia2700 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 / pn2 / abec 1
Carga dinámica básica, axial - Ca191000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1570,80 Sin IVA
/ unidad
1900,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas