Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 52210, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 39 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:52210
Rubix:052210000010
fabricante:39825
EAN:7316577007124
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52210


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de doble efecto pueden admitir cargas axiales en ambos sentidos, pero no deben estar sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento, y muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x78x78 mm
Peso neto677 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura39 mm
Serie522
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.71 kg
Grosor39 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Juntaopen
Precisiónabec 1 (iso class normal)
Carga dinámica básica, axial - Ca49400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 Sin IVA
/ unidad
189,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas