Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 54410, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 83.2 mm
Rodamiento de bolas ranurado axial SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:54410
Rubix:054410000010
fabricante:39961
EAN:7316570222135


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 83.2 mm |
Detalles de producto : 54410
Los rodamientos axiales de bolas SKF pueden ser de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar únicamente cargas axiales y no deben someterse a ninguna carga radial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 83,2x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3570 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 83.2 mm |
| Serie | 544 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.57 kg |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | tolerance class p0/pn2 / abec 1 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 148000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1102,61 € Sin IVA
/ unidad
1334,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días