Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51226, Diámetro interior: 130 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 45 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51226
Rubix:051226000010
fabricante:39715
EAN:7316577006868
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51226


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x190x190 mm
Peso neto3897 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura45 mm
Serie512
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso4 kg
Grosor45 mm
Velocidad de referencia1400 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca186000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,07 Sin IVA
/ unidad
834,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas