Rodamiento de bolas ranurado axial SKF BA 4, Diámetro interior: 4 mm | Diámetro exterior: 10 mm | Anchura: 4 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:BA 4
Rubix:000004000010
fabricante:820
EAN:7316571085319
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BA 4


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x10x10 mm
Peso neto2,3 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura4 mm
Serieba
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.0015 kg
Grosor4 mm
Velocidad de referencia22000 rpm
Juntaopen
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca761 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,16 Sin IVA
/ unidad
53,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas